| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-621290 Herst.-Nr.: DHG11B1/R1-1-T4 EAN/GTIN: 4030262004979 |
| |
|
| | |
| Kraemer&Kraus Ex-Heizkörper 1000W DHG11B1/R1-1-T4 Leistung 1000W, Spannung 230V, Automatischer Temperaturregler, Schutzart (IP) IP66, Höhe 230mm, Breite 160mm, Länge 1450mm, Ex-Raumheizgerät mit temperaturgeregelter Oberflächentemperatur, mit Schutzkorb, Temperaturklasse T4 Weitere Informationen: | | Leistung: | 1000 W | Spannung: | 230 V | Schutzart (IP): | IP66 | Höhe: | 230 mm | Breite: | 160 mm | Länge: | 1450 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronisches Heizkörperthermostat, Elektronisches Thermostatventil, Energiespar Heizkörperthermostat, Heizkörperregler, Heizkörperthermostat, Heizungsthermostat, Thermostatkopf, Rippenrohrheizung, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, rippenrohrheizung 1000 w 230v, rippenrohrheizung, rippenrohrheizung 230v, Heizofen, Heizung, Ofen, Rippenofen, Rippenrohrheizofen, Rohrheizofen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.398,15* | € 3.642,71* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3.373,92* | € 3.643,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.420,24* | € 3.677,63* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 3.657,58* | € 3.902,33* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.029,56* | € 4.289,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|