Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Heizkörper 1000W DHG11B1/R1-1-T4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Heizkörper 1000W DHG11B1/R1-1-T4
Artikel-Nr.:
     6012B-78057135
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     DHG11B1/R1-1-T4
EAN/GTIN:
     4030262004979
Suchbegriffe:
Analoger Heizkörperregler
Analoges Heizkörperthermostat
Automatik Heizkörperthermostat
Elektronischer Heizkörperregler

Ex-Heizkörper 1000W DHG11B1/R1-1-T4

Ex-Raumheizgerät mit temperaturgeregelter Oberflächentemperatur, mit Schutzkorb, Temperaturklasse T4
Weitere Informationen:
Leistung:
1000 W
Spannung:
230 V
Automatischer Temperaturregler:
ja
Niedrige Oberflächentemperatur:
nein
Universell anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Höhe:
230 mm
Breite:
160 mm
Länge:
1450 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.393,97*
€ 3.640,24*
€ 5,95*
ab € 3.405,25*
€ 3.641,17*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 3.426,24*
€ 3.675,15*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 3.657,78*
€ 3.899,78*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.675,15*
€ 4.373,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.642,20*
€ 4.334,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.508,56*
€ 4.175,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.446,83*
€ 4.101,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.426,24*
€ 4.077,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.