Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-621029 Herst.-Nr.: CT636LEW1 EAN/GTIN: 4242003677872 |
| |
|
| | |
| Siemens Großgeräte EB-Kaffeevollautomat iQ700 CT636LEW1 Bauart vollautomatisch, Ausführung Kaffee/Espresso/Cappuccino, Max. Pumpendruck 19bar, Fassungsvermögen Bohnenbehälter 500g, Leistung 1600W, Grundfarbe weiß, Mit Display, Milchaufschäumung, Automatisches Reinigungssystem, Bauform Einbaugerät, SensoFlow System, aromaPressure System, One-Touch Zubereitung: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café Crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee mit nur einem Tastendruck, aromaDouble Shot, inkl. BRITA Intenza Wasserfilter, TFT-Display mit interaktiver Menüführung, myCoffee: 8 Lieblingsgetränke speichern, individualCup Volume, Kaffeeauslauf und Milchschäumer höhenverstellbar, Wassertank 2,4 l, silentCeram Drive, autoMilk Clean, singlePortion Cleaning, automatisches Spülprogramm beim Ausschalten, Einschalten, calcnClean: Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm Weitere Informationen: | | Bauart: | vollautomatisch | Ausführung: | Kaffee/Espresso/Cappuccino | Max. Pumpendruck: | 19 bar | Fassungsvermögen Bohnenbehälter: | 500 g | Leistung: | 1600 W | Grundfarbe: | weiß | Mit Display: | Ja | Milchaufschäumung: | Ja | Automatisches Reinigungssystem: | Ja | Kapselsystem: | Nein | Padsystem: | Nein | Bauform: | Einbaugerät | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaumülleimer, Espressoautomat, Espressomaschine, Großkaffeeautomat, Kaffeautomat, Kaffeeautomat, Kaffeevollautomat, Mengenbrüher, siemens kaffeeautomat wassertank, großkaffeeautomat, kaffeautomat siemens, Espresso-Vollautomat, Espressozubereiter, Kaffee-Vollautomat |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.870,03* | € 2.012,37* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.868,60* | € 2.012,38* | | | | | 15 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 1.885,94* | € 2.021,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.883,61* | € 2.030,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|