Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa Schnellverschraubung IP65,gewinkelt RQW1-M AD15,8/M16gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     5382E-620817
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020051018
EAN/GTIN:
     4025113177865
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
Flexa Schnellverschraubung IP65,gewinkelt RQW1-M AD15,8/M16gr Nenndurchmesser 15,8mm, Nenngröße in Zoll 3/8 Zoll, Schutzart (IP) IP66, Ausführung 90°-Winkel, Bauform Außengewinde, Verbindungsart Gewinde, Gewindeart metrisch, Gewindeanschlussgröße M16 x 1,5, Gewinde Gangzahl 1,5, Gewindewerkstoff Polyamid (PA), Gewindelänge 12mm, Gesamtlänge 42mm, Gesamthöhe 40,5mm, Werkstoff Polyamid (PA), Werkstoff der Dichtung ohne Dichtung, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches 12mm, Größter Außendurchmesser des Schlauches 23mm, Farbe grau, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch UR, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch Lloyds Register,

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
15.8 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
Nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M16x1,5
Gewinde Gangzahl:
1.5
Gewindewerkstoff:
Polyamid
Gewindelänge:
12 mm
Gesamtlänge:
42 mm
Gesamthöhe:
40.5 mm
Werkstoff:
Polyamid
Werkstoff der Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
12 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
23 mm
Farbe:
grau
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VD TÜV/GGVS:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23:
Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: flexa schlauchverschraubung, winkel schlauchverschraubung, schlauchverschraubung abgewinkelt, Kunststoff-Schutzschlauchverschraubung, Schnellverschraubung, Winkelverschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 3,38*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,7424*
€ 3,3924*
Lager 5382
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 2,95*
€ 3,62*
50
€ 5,95*
ab € 3,04809*
€ 3,73809*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,0684*
€ 3,8184*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 181,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.