Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung RQW1-M PA Ø15,8mm Polyamid (PA) M16 x 1,5 IP66 90°Wink Gew RQW1-M,AD15,8-M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E948A60
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020051018
EAN/GTIN:
     4025113177865
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung RQW1-M PA Ø15,8mm Polyamid (PA) M16 x 1,5 IP66 90°Wink Gew RQW1-M,AD15,8-M16
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
40.5 mm mm
Gesamtlänge:
42 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
12 mm mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
23 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
12 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
15.8 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd′s Register:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: flexa schlauchverschraubung, winkel schlauchverschraubung, schlauchverschraubung abgewinkelt, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 3,37*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,7524*
€ 3,3924*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 3,05809*
€ 3,73809*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,0784*
€ 3,7584*
14 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 3,1768*
€ 3,8668*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,73809*
€ 4,44833
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05809*
€ 3,63913
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 186,9045* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.