| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-61919 Herst.-Nr.: SFK70.1 EAN/GTIN: 4011126062076 |
| |
|
| | |
| Kleinhuis Stoßstellenabdeckung gr Sockelleistenkanal SFK70.1 Höhe 70mm, Tiefe 20mm, Dichtlippe Oberteil ohne, Werkstoff Kunststoff, Farbe Silber, RAL-Nummer 7030, Dekor ohne, Weitere Informationen: | | Höhe: | 70 mm | Tiefe: | 20 mm | Dichtlippe Oberteil: | ohne | Werkstoff: | Kunststoff | Halogenfrei: | Nein | Farbe: | Silber | RAL-Nummer: | 7030 | Dekor: | ohne | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kupplung, SDK, Schnittkaschierung, Schnittstellenabdeckung, Sockelleistenkanalkupplung, Sägeschnittkaschierung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,79* | € 2,89* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,81637* | € 2,92637* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,8558* | € 2,9858* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 1,89* | € 3,04* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,03* | € 3,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|