| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-614128 Herst.-Nr.: 2CMA100179R1000 EAN/GTIN: 7392696001793 |
| |
|
| | |
| ABB Stotz S&J Messwandlerzähler M-Bus B24 113-100 Zählertyp elektronisch, Nennstrom (In) 1A, Maximalstrom (Imax) 6A, Nennspannung (Un) N-L 176 ... 276V, Nennspannung (Un) L-L 400 ... 400V, Frequenz 47,5 ... 63Hz, Genauigkeitsklasse B, Polart Vierleiter, Ausführung Direktmessung, Energieart Wirkleistung, Geeignet für Bezug, Tarifausführung Eintarif, Messungsart Lastgang, Rücklaufsperre, Geeicht, Zulassung Measuring Instruments Directive, Impulsausgang elektrisch, Impulsart S0, Impulsrate 1 ... 9999Imp/kWh (kvarh), Anzeigeart digital, Montageart REG, Breite in Teilungseinheiten 4, Ausführung der Schnittstelle M-Bus, Anzahl der Stellen 7, Schutzart (IP) IP20, Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist. Weitere Informationen: | | Zählertyp: | elektronisch | Nennstrom (In): | 1 A | Maximalstrom (Imax): | 6 A | Nennspannung (Un) N-L: | 176 EU570079 | 276 EU570079 | Nennspannung (Un) L-L: | 400 V | Frequenz: | 47.5 Hz | 63 Hz | Genauigkeitsklasse: | B | Polart: | Vierleiter | Ausführung: | Direktmessung | Energieart: | Wirkleistung | Geeignet für: | Bezug | Tarifausführung: | Eintarif | Messungsart Lastgang: | Ja | Rücklaufsperre: | Ja | Geeicht: | Ja | Zulassung: | Measuring Instruments Directive | Impulsausgang: | elektrisch | Impulsart: | S0 | Impulsrate: | 1 Imp/kWh (kvarh) | 9999 Imp/kWh (kvarh) | Anzeigeart: | digital | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 4 | Ausführung der Schnittstelle: | M-Bus | EDL40-Signatur: | Nein | Mit Sperrcode: | Nein | Anzahl der Stellen: | 7 | Schutzart (IP): | IP20 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, abb drehstromzaehler, drehstromzähler, drehstromzähler 3ph, Elektrizitätszähler, Strommesser, Strommessgerät, Wattmeter, Zähler, kWh-Zähler |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 157,89* | € 185,84* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 158,18* | € 185,86* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 161,27* | € 189,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 161,93* | € 189,66* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 170,00* | € 198,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|