Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Wireless Wechselstromzang. Modul FLK-A3000 FC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-610770
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4401588
EAN/GTIN:
     0095969692045
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Datenlogger
Digital-Multimeter
Fluke Wireless Wechselstromzang.

Modul FLK-A3000 FC Anzeige digital, Messbereichswahl automatisch, Strommessbereich/AC 2500 ...

2500A, Stromart Wechselstrom, Zangenöffnung 254mm, Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter, Schnittstelle, Messkreiskategorie CAT IV, Fluke CNX - Wireless-Messgeräte, die perfekt zusammenarbeiten.

Mit den CNX-Geräten können Messungen gleichzeitig und aus der Ferne durchgeführt werden und die Messergebnisse außerdem aufgezeichnet werden.

Die Benutzer kommen schneller zu Ergebnissen und können die Probleme schneller lösen.

Sie können sich Fluke CNX als ein Wireless-Team für die Fehlersuche vorstellen, das sich aus mehreren Modulen zusammensetzt, deren Messergebnisse in Echtzeit gleichzeitig auf einem einzelnen abgesetzten Bildschirm angezeigt werden.

Diese auf die jeweiligen Anforderungen abstimmbare Messgerätegruppe mit der bekannten Robustheit, Zuverlässigkeit und Qualität von Fluke wird den Kunden die Arbeit erheblich erleichtern.

Funktionsweise: Das Wireless-Multimeter zeigt Messwerte von bis zu drei Wireless-Modulen und die Multimeter-Messwerte gleichzeitig auf dem gleichen Bildschirm an, wobei Abstände von bis zu 20 Metern überbrückt werden können.

Mit einem Laptop können sofort 10 Messungen gleichzeitig überprüft werden.

Die Kunden können die Wireless-Module passend für ihre individuellen Messanforderungen zusammenstellen.

Die Module messen: ¿ Wechselspannung ¿ Temperatur ¿ Wechselstrom -- mit einer normalen Strommesszange oder Flex-Stromzange

Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
Nein
Messbereichswahl:
automatisch
Strommessbereich/AC:
2500 A
Stromart:
Wechselstrom
Zangenöffnung:
254 mm
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
Ja
Schnittstelle:
Ja
Messkreiskategorie:
CAT IV
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Digitales Multimeter, Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, digital amperemeter ac, amperemeter digital, amperemeter, Messadapter, Prüfgerät, Wireless Wechselstromzange, Zangenmessgerät
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 204,75*
€ 252,95*
Frei Haus
ab € 223,10*
€ 252,96*
Frei Haus
ab € 228,40*
€ 257,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 228,59*
€ 258,01*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 248,53*
€ 276,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,67*
€ 329,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,09*
€ 321,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,37*
€ 313,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,36*
€ 306,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,53*
€ 295,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4401595
ab € 330,03*
Zubehör
Fluke
4465618
ab € 476,22*
Zubehör
Fluke
FLK-C3003
ab € 50,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.