| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-610395 Herst.-Nr.: H5780551 EAN/GTIN: 4029155759720 |
| |
|
| | |
| Müller Kabelkasten Gr.00 KH00D/KU6 H5780551 Sicherung NH-Sicherung, Bemessungsstrom 100A, Schutzart (IP) IP54, Anzahl der Gruppen 1, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Mit transparentem Deckel, Kabel-Hausanschlusskasten Baugröße 00 nach DIN 43627, Innenbefestigung, mit in 15° Stellung aushängbarem durchsichtigem Deckel Weitere Informationen: | | Sicherung: | NH-Sicherung | Bemessungsstrom: | 100 A | Schutzart (IP): | IP54 | Anzahl der Gruppen: | 1 | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Mit transparentem Deckel: | Ja | Anbaumöglichkeit: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 99,71* | € 125,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 104,10* | € 130,45* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 122,66* | € 153,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|