| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-610265 Herst.-Nr.: X076932 EAN/GTIN: 3605340020632 |
| |
|
| | |
| Mersen Sicherung 10A A050URB010T13I A050URB10T13I Größe 10x38 mm, Bemessungsspannung sonstige, Nennstrom 10A, Mit Schlagmelder, Weitere Informationen: | | Größe: | 10x38 mm | Bemessungsspannung: | sonstige | Nennstrom: | 10 A | Mit Schlagmelder: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 211,20* | € 211,20* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 202,74* | € 248,77* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 204,34* | € 249,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 204,74* | € 251,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 205,68* | € 259,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (€ 21,12* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|