Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spittler LED-EB-Downlight 1x12W 4000K 818711234001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-602653
Hersteller:
     Spittler
Herst.-Nr.:
     818711234001
EAN/GTIN:
     4052075128376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Spittler LED-EB-Downlight 1x12W 4000K 818711234001 Montageart Einbau, Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 12W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Notbeleuchtung nicht geeignet, Nennspannung 220 ...

240V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche matt, Gehäusefarbe weiß, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal/matt, Reflektor weiß, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Außendurchmesser 185mm, Einbautiefe 95mm, Einbaudurchmesser 172mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP54, Schlagfestigkeit IK07, Brandschutz \"F\", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, Farbe des Leuchtmittels neutralweiß (3300-5300 K), Rundes Einbau-Downlight DL 185 superbasic LED mit Hochleistungs-LED 12W, mit zurückgesetzter diffuser Lichtoptik, geringe Einbauhöhe durch besonders flache Bauform, lichtdichtes Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet nach RAL 9016 (Verkehrsweiß, struktur), Reflektor-Cone aus ABS-Spritzguss in weiß mit lichtdichter Anbindung an LED-Modul, diffuse Lichtoptik für optimale Streuung und eine homogen leuchtende Lichtaustrittsfläche, LED-Lebensdauer 50.000 Std.

bei 70 % des Ausgangslichtstroms, hochwertiges Thermomanagement durch Aluminium-Druckguss-Kühlkörper mit FAST (Flexible Air Stream Technology), inkl.

externer Versorgungseinheit, Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra größer 80, inkl.

Konstantstromkonverter 1 x 12W mA, statisch

Weitere Informationen:
Montageart:
Einbau
Leuchtmittel:
LED
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lampenleistung:
12 W
Betriebsgerät:
EVG Standard
Betriebsgerät enthalten:
Ja
Zündgerät:
nicht erforderlich
Dimmbar:
Nein
Notbeleuchtung:
nicht geeignet
Nennspannung:
220 V | 240 V
Farbtemperatur steuerbar:
Nein
Farbe steuerbar (RGB):
Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
Nein
Geeignet für Durchgangsverdrahtung:
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
matt
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal/matt
Bildschirmarbeitsplatztauglich:
Nein
Reflektor:
weiß
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Außendurchmesser:
185 mm
Einbautiefe:
95 mm
Einbaudurchmesser:
172 mm
Schutzklasse:
I
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK07
Ballwurfsicher:
Nein
Brandschutz "F":
Ja
Brandschutz "FF":
Nein
Brandschutz "D":
Nein
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "M":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "MM":
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1:
650 °C - 5 sec.
Mit Leuchtmittel:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 84,87*
€ 106,88*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 86,45*
€ 108,46*
€ 5,46*
ab € 87,65*
€ 109,64*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,01*
€ 113,07*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 100,65*
€ 124,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,16*
€ 147,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,72*
€ 147,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.