| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96036574 Herst.-Nr.: 818711234001 EAN/GTIN: 4052075128376 |
| | |
|
| | |
| LED-EB-Downlight 1x12W 4000K 818711234001 Einbau-Downlight DL 185 superbasic LED mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 12W. Schlüssige Fortsetzung des Produktklassikers in innovativer LED Technologie. Ist durch klares Design ein universelles Gestaltungswerkzeug. Konzipiert für vielfältige Anwendungs- und Planungsvariationen. Lichtdichtes Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss. Reflektor-Cone aus ABS-Spritzguss in weiß mit lichtdichter Anbindung an LED-Modul. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, led deckeneinbauleuchte 3500k, einbauleuchte led, einbauleuchten ip54, Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer, Lampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 85,02* | € 108,23* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 86,59* | € 109,87* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 87,79* | € 111,10* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 90,76* | € 114,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 91,19* | € 116,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|