Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Inneneck LUIC 100.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-59958
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     LUIC 100.100
EAN/GTIN:
     4013339791552
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
Kabelkanaldeckel
niedax kabelkanaldeckel
kabelkanal innenecke
Niedax Inneneck LUIC 100.100 Höhe 100mm, Breite 100mm, Ausführung Unterteil und Oberteil, Winkel 90 ...

90°, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche bandverzinkt, Farbe natur, Befestigungsart Bodenlochung,

Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
bandverzinkt
Farbe:
natur
Schutzfolie:
Nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abbiegung, Abdeckplatte, Eckstück, Eckwinkel, Inneneck, Inneneckkomplettteil, Inneneckoberteil, Inneneckunterteil, Kabelkanalecke, Komplettinneneck
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,18*
€ 61,83*
€ 5,46*
ab € 66,81*
€ 86,21*
Frei Haus
ab € 68,19*
€ 87,90*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,67*
€ 95,41*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 83,59*
€ 105,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,55*
€ 125,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,13*
€ 122,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.