Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Drehzahlsteller ESD 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-59911
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00501
EAN/GTIN:
     4010184005018
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Drehzahlstellerabdeckung
helios ventilatoren drehzahlregler
Helios Drehzahlsteller ESD 5 Montageart Aufputz, Farbe weiß, Nennstrom 5A, Ausgangsspannung 400 ...

400V, Anzahl der Phasen 3, Leistungsregelung stufenlos, Bedienungsart Drehknopf, Beleuchtung ohne, Mit Temperatursensor, Höhe 160mm, Breite 115mm, Tiefe 165mm, Schutzart (IP) IP65,

Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Nennstrom:
5 A
Ausgangsspannung:
400 V
Anzahl der Phasen:
3
Leistungsregelung stufenlos:
Ja
Basiselement ohne Abdeckung:
Nein
Bedienungsart:
Drehknopf
Beleuchtung:
ohne
Schaltkontakt:
Nein
Mit Temperaturfühler:
Ja
Höhe:
160 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
165 mm
Schutzart (IP):
IP65
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: drehzahlregler, Potentiometer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.016,23*
€ 1.108,81*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.035,27*
€ 1.122,57*
Frei Haus
ab € 1.047,71*
€ 1.142,94*
Frei Haus
ab € 1.064,24*
€ 1.154,09*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.242,70*
€ 1.341,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.341,33*
€ 1.596,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.329,47*
€ 1.582,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.291,76*
€ 1.537,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.266,95*
€ 1.507,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.242,70*
€ 1.478,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.