Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Indus.Sector Abdeckung 8GK9601-4KK20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-59862
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK96014KK20
EAN/GTIN:
     4001869304151
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Automatengehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Siemens Indus.Sector Abdeckung 8GK9601-4KK20 Höhe 600mm, Breite 500mm, Werkstoff Kunststoff, Schutzart (IP) sonstige, ALPHA 630 DIN, Abdeckung Höhe=600mm, Breite=500mm, geschlossen Mindestbestellmenge 10 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
Breite:
500 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Mit transparentem Deckel:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Verteilerfeld Abdeckung, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, schalterabdeckung grau, Abdeckhaube, Abdeckkappe, Abdeckprofil, Abdeckung, Alpha, Anschlussklemme, Anschlusstechnik, Automatenabdeckung, Blindabdeckung, Deckel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 48,74*
€ 57,90*
10
Frei Haus
ab € 48,933*
€ 58,483*
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 50,04*
€ 59,66*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 50,88*
€ 60,73*
Lager 5382
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 51,81*
€ 61,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 616,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.