Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-59641 Herst.-Nr.: VW3A4553 EAN/GTIN: 3389118066038 |
| |
|
| | |
| Schneider Electric Netzdrossel VW3A4553 Geeignet als Netzdrossel, Polzahl, Primärseite 3, Bemessungsbetriebsfrequenz 50 ... 50Hz, Bemessungsstrom bei AC 16 ... 16A, Bemessungsinduktivität 2mH, Schutzart (IP) IP00, Netzdrossel, 2 mH, 16 A, für Frequenzumrichter Weitere Informationen: | | Geeignet als Entstördrossel: | Nein | Geeignet als Netzdrossel: | Ja | Geeignet als Kommutierungsdrossel: | Nein | Geeignet als Glättungsdrossel: | Nein | Geeignet als Ausgangsdrossel: | Nein | Polzahl, Primärseite: | 3 | Bemessungsbetriebsfrequenz: | 50 Hz | Bemessungsstrom bei AC: | 16 A | Bemessungsinduktivität: | 2 mH | Schutzart (IP): | IP00 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drossel, Drosselspule, Frequenzregler, Frequenzumrichter, Speicherdrossel, Spule |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 180,54* | € 199,36* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 185,49* | € 204,96* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 203,35* | € 224,38* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 202,50* | € 224,39* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 204,97* | € 225,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|