Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Frontplattenschnittstelle 2-fach metallic 4000-68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     5382E-595809
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     4000-68523-0000001
EAN/GTIN:
     4048879368865
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Frontplattenschnittstellen
Abdeckrahmen
Rahmen
Murrelektronik Frontplattenschnittstelle 2-fach metallic 4000-68523-0000001 Anzahl der Einheiten 2, Montagerichtung horizontal, Anzahl der Einheiten horizontal 2, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) 0, Werkstoff Kunststoff, Farbe sonstige, Transparent, Mit Klappdeckel, Schutzart (IP) IP65, Befestigungsart Schraubbefestigung, Breite 131mm, Höhe 127mm, Tiefe 43mm,
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal
Anzahl der Einheiten horizontal:
2
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Transparent:
Ja
Mit Klappdeckel:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Breite:
131 mm
Höhe:
127 mm
Tiefe:
43 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,98*
€ 36,93*
€ 4,00*
ab € 28,83*
€ 38,03*
€ 5,46*
ab € 33,08*
€ 43,21*
Frei Haus
ab € 33,70*
€ 44,05*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 38,47*
€ 49,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.