| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-593596 Herst.-Nr.: 158241 EAN/GTIN: 4015081548293 |
| |
|
| | |
| Eaton (Moeller) Grundgerät PKE12/AK Überlastauslöser Stromeinstellung 0A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers 0A, Auslösetechnik elektronisch, Bemessungsbetriebsspannung 690 ... 690V, Bemessungsdauerstrom Iu 12A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V 0kW, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 0kW, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik, Polzahl 3, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC 0kA, Schutzart (IP) IP20, Grundgerät Motorschutzschalter, Trennerfunktion, abschließbar in 0-Stellung, werkzeuglos erweiterbar mit elektronischen Auslöseeinheiten PKE-XTU¿ für Motorschutz oder Anlagen- / Kabelschutz Weitere Informationen: | | Einstellbereich Überlastauslöser: | 0 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 0 A | Phasenausfallempfindlich: | Nein | Auslösetechnik: | elektronisch | Bemessungsbetriebsspannung: | 690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 12 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: | 0 kW | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 0 kW | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Mit integriertem Hilfsschalter: | Nein | Mit integriertem Unterspannungsauslöser: | Nein | Polzahl: | 3 | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC: | 0 kA | Schutzart (IP): | IP20 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eaton-Motorschutzschalter, Industrierelais, Motorschutzschalter, Schutzschalter, eaton motorschutzschalter 690v, schutzschalter, schutzschalter 3pol, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorstarter, Schalter, Starterkombination |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 30,29* | € 40,18* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 31,14* | € 41,48* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,72* | € 42,00* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,50* | € 43,16* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 35,53* | € 46,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|