Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Halogenlampe 35x50mm 42126


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-593412
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42126
EAN/GTIN:
     4034451421264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
HV-Halogenlampe GU10
Halogenlampe GU10
Scharnberger+Has.

Halogenlampe 35x50mm 42126 Lampenleistung 20W, Lampenspannung 240 ...

240V, Lampenform R-Kolben/Reflektorlampe, Sockel GU10, Ausstrahlungswinkel 30°, Durchmesser 35mm, Gesamtlänge 50mm, Reflektorart aluminiumbeschichtetes Glas, Cool Beam, Ausführung Spot,

Weitere Informationen:
Lampenleistung:
20 W
Lampenspannung:
240 V
Lampenform:
R-Kolben/Reflektorlampe
Sockel:
GU10
Ausstrahlungswinkel:
30 °
Durchmesser:
35 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Reflektorart:
aluminiumbeschichtetes Glas
UV-Schutz:
Nein
Trafo integriert:
Nein
Cool Beam:
Ja
Ausführung:
Spot
Infrarottechnik:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel GU10, Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, halogenlampe reflektorform 20w, leuchtmittel gu10, halogenlampe gu10 20w, Glühlampe, HV-Leuchtmittel, Halogen-Reflektorlampe, Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe mit Reflektor, Lampe, Leuchtmittel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,97*
€ 4,66*
€ 5,46*
ab € 3,03*
€ 4,76*
€ 3,90*
ab € 3,44*
€ 5,37*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,60*
€ 5,58*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 4,05*
€ 6,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.