Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Leuchtstofflampe T8 26x438mm 44113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-592916
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     44113
EAN/GTIN:
     4034451441132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Scharnberger+Has.

Leuchtstofflampe T8 26x438mm 44113 Lichtstrom 950lm, Mittlere Nennlebensdauer 20000h, Energieeffizienzklasse B, Lampenleistung 15W, Sockel G13, Farbwiedergabestufe 80-89 (Klasse 1B), Farbtemperatur 3000K, Lampenform Stab, Lampenlichtausbeute 63,3lm/W, Lichtfarbe 830, Lichtfarbe gemäß EN 12464-1 warm <3300 K, Rohrdurchmesser 26mm, Länge 438mm, Farbe ohne, Anwendung allgemein,

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
950 lm
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Energieeffizienzklasse:
B
Lampenleistung:
15 W
Sockel:
G13
Farbwiedergabestufe:
80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
63.3 lm/W
Lichtfarbe:
830
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
warm <3300 K
Rohrdurchmesser:
26 mm
Länge:
438 mm
Interner Reflektor:
Nein
Farbe:
ohne
Anwendung:
allgemein
Splitterschutz:
Nein
Zündstreifen:
Nein
Schnellstart:
Nein
Starterloser Betrieb:
Nein
Schwarzlichtlampe:
Nein
Vollspektrumlampe:
Nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
Nein
Geeignet für Notlicht:
Nein
Doppelwandig:
Nein
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,91*
€ 8,65*
€ 5,95*
ab € 5,93*
€ 8,67*
€ 3,90*
ab € 6,71*
€ 9,80*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,95*
€ 10,16*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 6,71*
€ 10,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.