| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66878793 Herst.-Nr.: 44113 EAN/GTIN: 4034451441132 |
| |
|
| | |
| Leuchtstofflampe T8 26x438mm G13 3000K 44113 Das Licht dieser Leuchtstofflampe hat eine sehr gute Farbwiedergabe. Es entspricht den Anforderungen an die Beleuchtung von Arbeitsplätzen und wird vielfältig in Industrie, Gewerbe, Handel, öffentlichen Gebäuden, Büros und im Privatbereich eingesetzt. Energieeffizienzklasse: EOL, Quecksilbergehalt (mg): 2.3, Lichtstromerhalt: 0,89 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Sockel: | G13 | Lichtstrom: | 950 lm | Lampenleistung: | 15 W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Farbtemperatur: | 3000 K | Lampenform: | Stab | Lampenlichtausbeute: | 63 lm/W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 5,96* | € 8,66* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,98* | € 8,68* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,76* | € 9,79* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,00* | € 10,15* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,73* | € 11,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|