Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Energiesparlampe 131mm 44037


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-592220
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     44037
EAN/GTIN:
     4034451440371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Scharnberger+Has.

Energiesparlampe 131mm 44037 Lichtstrom 850lm, Mittlere Nennlebensdauer 10000h, Energieeffizienzklasse A, Lampenleistung 13W, Sockel G24q-1 (4-pins), Farbwiedergabestufe 80-89 (Klasse 1B), Farbtemperatur 6500K, Durchmesser 34,4mm, Lichtfarbe gemäß EN 12464-1 kühl >5300 K, Gesamtlänge 131mm, Spezielle Anwendung allgemein, Farbe ohne, Anzahl der Lampenrohre 2, Geeignet für EVG,

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
850 lm
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Energieeffizienzklasse:
A
Lampenleistung:
13 W
Sockel:
G24q-1 (4-pins)
Farbwiedergabestufe:
80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur:
6500 K
Durchmesser:
34.4 mm
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
kühl >5300 K
Gesamtlänge:
131 mm
Integrierter Starter:
Nein
Amalgamtechnologie:
Nein
Spezielle Anwendung:
allgemein
Schwarzlichtlampe:
Nein
Farbe:
ohne
Anzahl der Lampenrohre:
2
Geeignet für EVG:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,29*
€ 5,12*
€ 5,95*
ab € 3,31*
€ 5,14*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 3,73*
€ 5,74*
€ 3,90*
ab € 3,74*
€ 5,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,18*
€ 6,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.