| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96878779 Herst.-Nr.: 44037 EAN/GTIN: 4034451440371 |
| |
|
| | |
| Energiesparlampe 131mm G24q-1 13W/865 850lm 44037 4-Stift-Lampen können mit elektronischem Getriebe / mit Dimmer verwendet werden. Energieeffizienzklasse: Auslauftype, Quecksilbergehalt (mg): 2.5, Lichtstromerhalt: 76.00 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Lichtstrom: | 850 lm | Lampenleistung: | 13 W | Sockel: | G24q-1 | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Farbtemperatur: | 6500 K | Durchmesser: | 34,4 mm | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | tageslichtweiß >5300 K | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX24Q, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel G24q, Sockel G24q, Leuchtmittel G24q-1, Sockel G24q-1, kompaktleuchtstofflampen g24q-1 13w, leuchtmittel g24q-1, leuchtmittel g24q-1 13w, Kompaktleuchtstofflampe, Leuchtmittel, Lampe, Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 3,30* | € 5,12* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,32* | € 5,15* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,74* | € 5,85* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,18* | € 6,38* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 6,30* | € 9,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|