Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Kompaktleuchtstofflampe 28x152mm 68183


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-591705
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     68183
EAN/GTIN:
     4034451681835
Suchbegriffe:
2G7 Leuchtmittel
2G7 Sockel
Leuchtmittel 2G7
Sockel 2G7
Scharnberger+Has.

Kompaktleuchtstofflampe 28x152mm 68183 Mittlere Nennlebensdauer 8000h, Lampenleistung 9W, Sockel 2G7 (4-pins), Durchmesser 28mm, Gesamtlänge 152mm, Spezielle Anwendung sonstige, Schwarzlichtlampe, Farbe sonstige, Anzahl der Lampenrohre 2, Geeignet für EVG,

Weitere Informationen:
Mittlere Nennlebensdauer:
8000 h
Lampenleistung:
9 W
Sockel:
2G7 (4-pins)
Durchmesser:
28 mm
Gesamtlänge:
152 mm
Integrierter Starter:
Nein
Amalgamtechnologie:
Nein
Spezielle Anwendung:
sonstige
Schwarzlichtlampe:
Ja
Farbe:
sonstige
Anzahl der Lampenrohre:
2
Geeignet für EVG:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 33,43*
€ 40,30*
€ 5,95*
ab € 29,62*
€ 40,37*
€ 5,46*
ab € 29,82*
€ 40,77*
€ 3,90*
ab € 30,57*
€ 41,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,77*
€ 47,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.