| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C981F71 Herst.-Nr.: 68183 EAN/GTIN: 4034451681835 |
| |
|
| | |
| Kompaktleuchtstofflampe 9W 2G7 f.EVG KLL Ø28x152mm 2G7(4p) 68183 Weitere Informationen: | | Anzahl der Lampenrohre: | 2 | Durchmesser: | 28 mm mm | Farbe: | violett | Farbtemperatur: | 0 K K | Geeignet für EVG: | ja | Gesamtlänge: | 152 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 0 kWh | Lampenleistung: | 9 W W | Mittlere Nennlebensdauer: | 8000 h | Sockel: | 2G7 (4-pins) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe 2G7, Energiesparlampe Sockel 2G7, Kompaktleuchtstofflampen 2G7, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G7, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Schwarzlichtlampe, 2g7 sockel 9w, energiesparlampe mit stecksockel, schwarzlichtlampe 2g7, Energiesparlampe, Kompaktlampe, Kompaktleuchtstofflampe, Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät, Lampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Sparlampe, Stromsparlampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 29,62* | € 40,37* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 29,82* | € 40,77* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 30,57* | € 41,59* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,77* | € 47,01* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,48* | € 52,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|