Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. LED-Soffitte D=24mmx37mm 34697


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-591517
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     34697
EAN/GTIN:
     4034451346970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glühlampe S8.5
Glühlampe Sockel S8.5
LED Soffitten
Soffitte S8
Scharnberger+Has.

LED-Soffitte D=24mmx37mm 34697 Farbe weiß, Lichtstrom 110lm, Nennspannung 12V, Spannungsart AC/DC, Leistungsaufnahme 2W, Durchmesser 24mm, Länge 37mm, Ausstrahlungswinkel 125°, Mittlere Nennlebensdauer 50000h,

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Lichtstrom:
110 lm
Nennspannung:
12 V
Spannungsart:
AC/DC
Leistungsaufnahme:
2 W
Durchmesser:
24 mm
Länge:
37 mm
Ausstrahlungswinkel:
125 °
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Soffitten, Soffittenlampe, led soffitten scharnberger, led soffitten, soffitten s8, LED, LED Soffitte, Lampe, Leuchtdiode, Leuchtmittel, SMD Soffitte, Single-LED
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,38*
€ 12,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,70*
€ 15,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,69*
€ 19,76*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 17,60*
€ 21,71*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.