Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 2W S8,5 10-30V ws Röhre Ø24x37mm zweiseitig gesockelt 34697


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E189E29
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     34697
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe S8.5
Glühlampe Sockel S8.5
LED Soffitten
Soffitte S8
Kleinlampe 2W S8,5 10-30V ws Röhre Ø24x37mm zweiseitig gesockelt 34697
Weitere Informationen:
Durchmesser:
24 mm mm
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
37 mm mm
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
2 - 2 W W
Lampenspannung:
10 - 30 V V
Lichtstrom:
170 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Sockel:
S8,5
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: Soffitten, Soffittenlampe, led soffitten scharnberger, led soffitten, soffitten s8, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,35*
€ 12,23*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 10,66*
€ 15,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,67*
€ 15,57*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,66*
€ 19,66*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.