Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Energiesparlampe 31x112mm 49304


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-591411
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     49304
EAN/GTIN:
     4034451493049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe E14
Energiesparlampe Sockel E14
Kompaktleuchtstofflampen E14
Kompaktleuchtstofflampen Sockel E14
Scharnberger+Has.

Energiesparlampe 31x112mm 49304 Lichtstrom 540lm, Mittlere Nennlebensdauer 8000h, Energieeffizienzklasse A, Lampenleistung 11W, Lampenspannung 230 ...

230V, Sockel E14, Lampenform Spirale, Ausführung Glas/Abdeckung matt, Farbtemperatur 2700K, Lichtfarbe gemäß EN 12464-1 warm <3300 K, Lichtfarbe 827, Durchmesser 31mm, Gesamtlänge 112mm,

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
540 lm
Mittlere Nennlebensdauer:
8000 h
Energieeffizienzklasse:
A
Lampenleistung:
11 W
Lampenspannung:
230 V
Sockel:
E14
Lampenform:
Spirale
Ausführung Glas/Abdeckung:
matt
Farbtemperatur:
2700 K
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
warm <3300 K
Lichtfarbe:
827
Geeignet für Notstrom/Gleichspannung:
Nein
Durchmesser:
31 mm
Außenanwendung:
Nein
Integrierter Dämmerungssensor:
Nein
Schalthäufigkeit beliebig:
Nein
Gesamtlänge:
112 mm
Schwarzlichtlampe:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,67*
€ 11,11*
€ 5,95*
ab € 7,68*
€ 11,12*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 8,68*
€ 12,61*
€ 3,90*
ab € 8,69*
€ 12,62*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,86*
€ 12,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.