| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E473H18 Herst.-Nr.: 49304 EAN/GTIN: 4034451493049 |
| |
|
| | |
| Energiesparlampe 11W 827 E14 Spirale 220-240V 49304 Weitere Informationen: | | Ausführung Glas/Abdeckung: | ohne | Durchmesser: | 32 mm mm | Farbtemperatur: | 2700 K K | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Frequenz: | 50 - 60 Hz Hz | Gesamtlänge: | 110 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 11 kWh | Lampenform: | Spirale | Lampenleistung: | 11 W W | Lampenspannung: | 220 - 240 V V | Lichtfarbe: | 827 | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß <3300 K | Lichtstrom: | 540 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 8000 h | Sockel: | E14 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe Spiralform, Kompaktleuchtstofflampen Spiralform, Leuchtmittel Spiralform, Spiralformlampe, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Energiesparlampe mit Schraubsockel, Energiesparlampe mit Vorschaltgerät, Kompaktlampen mit Vorschaltgerät, Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät, Sparlampen mit Vorschaltgerät, Stromsparlampe mit Vorschaltgerät, energiesparlampe e14 11w 2700k, energiesparlampe e14 11w, energiesparlampe e14, Kompaktlampe, Kompaktleuchtstofflampe, Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät, Lampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Sparlampe, Stromsparlampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,66* | € 11,15* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 7,67* | € 11,16* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,68* | € 12,64* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,85* | € 12,89* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 9,97* | € 13,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|