Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Leuchtstofflampe U-Form T8 26x607mm 68801


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-590931
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     68801
EAN/GTIN:
     4034451688018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2G13 Leuchtmittel
2G13 Sockel
Leuchtmittel 2G13
Sockel 2G13
Scharnberger+Has.

Leuchtstofflampe U-Form T8 26x607mm 68801 Lichtstrom 3350lm, Mittlere Nennlebensdauer 5000h, Energieeffizienzklasse A, Lampenleistung 36W, Sockel 2G13, Farbwiedergabestufe 80-89 (Klasse 1B), Farbtemperatur 3000K, Lampenform U, Lampenlichtausbeute 93,1lm/W, Lichtfarbe 830, Lichtfarbe gemäß EN 12464-1 warm <3300 K, Rohrdurchmesser 26mm, Länge 607mm, Farbe ohne, Anwendung allgemein,

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
3350 lm
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Energieeffizienzklasse:
A
Lampenleistung:
36 W
Sockel:
2G13
Farbwiedergabestufe:
80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenform:
U
Lampenlichtausbeute:
93.1 lm/W
Lichtfarbe:
830
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
warm <3300 K
Rohrdurchmesser:
26 mm
Länge:
607 mm
Interner Reflektor:
Nein
Farbe:
ohne
Anwendung:
allgemein
Splitterschutz:
Nein
Zündstreifen:
Nein
Schnellstart:
Nein
Starterloser Betrieb:
Nein
Schwarzlichtlampe:
Nein
Vollspektrumlampe:
Nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
Nein
Geeignet für Notlicht:
Nein
Doppelwandig:
Nein
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 25,06*
€ 34,94*
€ 5,46*
ab € 25,07*
€ 34,97*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 28,39*
€ 39,34*
Frei Haus
ab € 28,57*
€ 39,35*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,26*
€ 43,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.