| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26879229 Herst.-Nr.: 68801 EAN/GTIN: 4034451688018 |
| |
|
| | |
| Leuchtstofflampe U-Form T8 26x607mm 2G13 36W830 68801 Das Licht dieser Lampe zeichnet sich durch eine sehr gute Farbwiedegabe aus. Es entspricht den Anforderungen an die Beleuchtung von Arbeitsplätzen und wird vielfältig in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt. Quecksilbergehalt (mg): 8, Lichtstromerhalt: 0,68 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Sockel: | 2G13 | Lichtstrom: | 3350 lm | Lampenleistung: | 36 W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Farbtemperatur: | 3000 K | Lampenform: | U | Lampenlichtausbeute: | 92 lm/W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampe 2G13, Leuchtstofflampe Sockel 2G13, Leuchtstofflampe U-Form, Leuchtstoffröhre U-Form, Neon Rohr U-Form, Neonlampe U-Form, Neonrohr U-Form, Neonröhre U-Form, leuchtstofflampe u-form 36w, 2g13 leuchtmittel, Leuchtstofflampe, L-Lampe, Leuchtstoffröhre, Leuchtmittel, Lampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,17* | € 34,73* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 25,14* | € 34,75* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 28,48* | € 39,11* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 28,72* | € 41,24* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,23* | € 42,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|