Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Reflektorlampe R50 50x85mm 41600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-590877
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     41600
EAN/GTIN:
     4034451416000
Suchbegriffe:
Glühlampe Reflektorform
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Reflektorlampe
Scharnberger+Has.

Reflektorlampe R50 50x85mm 41600 Lampenleistung 25W, Lampenspannung 230 ...

230V, Sockel E14, Ausstrahlungswinkel 35°, Reflektorart Medium Flood, Reflektorfarbe Silber, Farbe rot, Durchmesser 50mm, Gesamtlänge 85mm, Spezielle Anwendung sonstige,

Weitere Informationen:
Lampenleistung:
25 W
Lampenspannung:
230 V
Sockel:
E14
Ausstrahlungswinkel:
35 °
Reflektorart:
Medium Flood
Reflektorfarbe:
Silber
Farbe:
rot
Durchmesser:
50 mm
Gesamtlänge:
85 mm
Spezielle Anwendung:
sonstige
Cool Beam:
Nein
Neodym-Lampe:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel E14, Sockel E14, leuchtmittel e14 rot 25w, leuchtmittel e14 25w, leuchtmittel e14, Allgebrauchsglühlampe, Allgebrauchsglühlampe mit Reflektor, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,47*
€ 6,78*
€ 5,95*
ab € 4,49*
€ 6,80*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 5,06*
€ 7,54*
€ 3,90*
ab € 5,07*
€ 7,55*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,30*
€ 7,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.