Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektorlampe 25W E14 230V rt Flood 35° si Ø50x85mm 41600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E466E38
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     41600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe Reflektorform
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Reflektorlampe
Reflektorlampe 25W E14 230V rt Flood 35° si Ø50x85mm 41600
Weitere Informationen:
Ausstrahlungswinkel:
35 ° °
Durchmesser:
50 mm mm
Farbe:
rot
Gesamtlänge:
85 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
25 kWh
Lampenleistung:
25 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Reflektorart:
Flood
Reflektorfarbe:
Silber
Sockel:
E14
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel E14, Sockel E14, leuchtmittel e14 rot 25w, leuchtmittel e14 25w, leuchtmittel e14, Allgebrauchsglühlampe mit Reflektor, Goldlicht-Reflektorlampe, Infrarotlampe, Lampe, Leuchtmittel, PAR-Discolampe, PAR-Lampe, Pressglaslampe, Pressglasreflektorlampe, Ringspiegellampe, R-Kolben, Schwarzlicht-Reflektorlampe, Studiolampe, Weichglas-Reflektorlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,47*
€ 6,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,49*
€ 6,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 5,06*
€ 7,52*
€ 3,90*
ab € 5,07*
€ 7,53*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,30*
€ 7,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.