Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Deutschland Klebeband doppelseitig 19mmx3m,gr,f.rauheO. 49411


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
3M™ VHB™ Klebeband 4941P, Grau, 19 mm x 3 m, 1.1 mm
3M™ VHB™ Klebeband 4941P, Grau, 19 mm x 3 m, 1.1 mm
Artikel-Nr.:
     5382E-590635
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000072418
EAN/GTIN:
     4046719813674
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
3M Deutschland Klebeband doppelseitig 19mmx3m,gr,f.rauheO.

4941193 Breite 19mm, Farbe grau, Länge 3m, Doppelseitig, UV-beständig, VHB Hochleistungs-Klebebänder sind doppelseitige Klebebänder aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff.

Sie bieten gute Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen.

Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden.

Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher Oberflächenenergie, wie z.

B.

Metalle, Kunststoffe oder Glas.

Die Produkte zeichnen sich durch ihre hohe Transparenz aus.

Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Farbe:
grau
Länge:
3 m
Doppelseitig:
Ja
UV-beständig:
Ja
Isolierend:
Nein
Selbstverlöschend:
Nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Doppelseitiges Klebeband, Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, 3m doppelseitiges klebeband grau, schaumstoffband 3m, schaumstoffband, Band, Befestigungsband, Elektrikerpflaster, Elektropflaster, Klebeband, Montageband, Universalklebeband
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,83*
€ 12,11*
1 Tag
65
12
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 10,08*
€ 12,33*
1 Tag
65
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 10,13*
€ 12,39*
7 Tage
unbekannt
48
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 10,59*
€ 12,55*
Lager 5382
nicht lagernd
16
pro Rolle
€ 5,80*
ab € 11,84*
€ 14,69*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 14,69*
€ 17,48
pro Rolle
ab 32 Rollen
€ 14,56*
€ 17,33
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 13,71*
€ 16,31
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 12,99*
€ 15,46
pro Rolle
ab 8000 Rollen
€ 11,84*
€ 14,09
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 235,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.