Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Deutschland Klebeband doppelseitig 19mmx3m,gr.,f.Metall 46111


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-590633
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000072168
EAN/GTIN:
     4046719675586
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
3M Deutschland Klebeband doppelseitig 19mmx3m,gr.,f.Metall 4611193 Breite 19mm, Farbe grau, Länge 3m, Doppelseitig, UV-beständig, VHB Hochleistungs-Klebebänder sind doppelseitige Klebebänder aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff.

Sie bieten gute Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen.

Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden.

Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher Oberflächenenergie, wie z.

B.

Metalle, Kunststoffe oder Glas.

Dieser Klebstoff wurde speziell für den Einsatz bei hohen Temperaturen und vor der Pulverbeschichtung entwickelt.

Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Farbe:
grau
Länge:
3 m
Doppelseitig:
Ja
UV-beständig:
Ja
Isolierend:
Nein
Selbstverlöschend:
Nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Doppelseitiges Klebeband, Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, 3m deutschland doppelseitiges klebeband 19mmx3m, schaumstoffband 3m, schaumstoffband, Band, Befestigungsband, Elektrikerpflaster, Elektropflaster, Klebeband, Montageband, Universalklebeband
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
61
12
Frei Haus
ab € 9,41*
€ 12,18*
10 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 8,79*
€ 12,38*
1
€ 4,00*
ab € 8,49*
€ 12,41*
2 Tage
82
12
€ 5,50*
ab € 9,66*
€ 12,42*
Lager 5382
nicht lagernd
16
€ 5,80*
ab € 11,26*
€ 14,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 32 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 80 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 160 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
1 Stück enthält 48 Meter (ab € 0,23459* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 225,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.