| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-590525 Herst.-Nr.: 57384 EAN/GTIN: 4034451573840 |
| |
|
| | |
| Scharnberger+Has. LED-Golf Ball 12 LED 48x85mm 57384 Nennspannung 220 ... 240V, Lampenleistung 1,5W, Lichtstrom 25lm, Lampenform Tropfen, Ausführung Glas/Abdeckung matt, Sockel E27, Farbe rot, Lichtfarbe Kategorie nicht zutreffend, Schutzart (IP) IP44, Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 220 V | 240 V | Lampenleistung: | 1.5 W | Lichtstrom: | 25 lm | Lampenform: | Tropfen | Ausführung Glas/Abdeckung: | matt | Sockel: | E27 | Farbe: | rot | Lichtfarbe Kategorie: | nicht zutreffend | Farbe steuerbar (RGB): | Nein | Dimmbar: | Nein | Schutzart (IP): | IP44 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Tropfen, LED Tropfenform, LED Tropfenlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, led tropfenlampe e27 rot, led tropfen, led tropfen e27, Kugellampen Form, LED, LED Lampe, LED-Lampe/Multi-LED, Lampe, Leuchtmittel, Multi LED |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 5,80* | € 7,87* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,13* | € 8,70* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,15* | € 9,03* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,24* | € 9,15* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,17* | € 10,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|