Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Halogen-Reflektorlampe 80x112mm 42915


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-590150
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42915
EAN/GTIN:
     4034451429154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
HV-Halogenlampe
Scharnberger+Has.

Halogen-Reflektorlampe 80x112mm 42915 Lampenleistung 52W, Lampenspannung 230 ...

240V, Lampenform R-Kolben/Reflektorlampe, Sockel E27, Ausstrahlungswinkel 30°, Farbtemperatur 3000K, Durchmesser 80mm, Gesamtlänge 112mm, UV-Schutz, Trafo integriert, Cool Beam, Ausführung Spot,

Weitere Informationen:
Lampenleistung:
52 W
Lampenspannung:
230 V | 240 V
Lampenform:
R-Kolben/Reflektorlampe
Sockel:
E27
Ausstrahlungswinkel:
30 °
Farbtemperatur:
3000 K
Durchmesser:
80 mm
Gesamtlänge:
112 mm
UV-Schutz:
Ja
Trafo integriert:
Ja
Cool Beam:
Ja
Ausführung:
Spot
Infrarottechnik:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: HV-Halogenlampen, HV-Halogenlampe E27, Halogenlampe E27, Halogenlampe Sockel E27, Halogenlampen mit Schraubsockel, Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, sockel e27 halogen par25, hv-halogenlampe e27, hv-halogenlampe e27 par38, Glühlampe, HV-Leuchtmittel, Halogen-Reflektorlampe, Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe mit Reflektor, Lampe, Leuchtmittel, Xenonlampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,43*
€ 5,32*
€ 5,46*
ab € 3,44*
€ 5,34*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 3,89*
€ 5,98*
€ 3,90*
ab € 3,90*
€ 5,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,41*
€ 6,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.