| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-590149 Herst.-Nr.: 42914 EAN/GTIN: 4034451429147 |
| | |
|
| | |
| Scharnberger+Has. Halogen-Reflektorlampe 63x105mm 42914 Lampenleistung 42W, Lampenspannung 230 ... 240V, Lampenform R-Kolben/Reflektorlampe, Sockel E27, Durchmesser 63mm, Gesamtlänge 105mm, Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 42 W | Lampenspannung: | 230 V | 240 V | Lampenform: | R-Kolben/Reflektorlampe | Sockel: | E27 | Durchmesser: | 63 mm | Gesamtlänge: | 105 mm | UV-Schutz: | Nein | Trafo integriert: | Nein | Cool Beam: | Nein | Infrarottechnik: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HV-Halogenlampen, HV-Halogenlampe E27, Halogenlampe E27, Halogenlampe Sockel E27, Halogenlampen mit Schraubsockel, Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, sockel e27 halogen par25, hv-halogenlampe e27, hv-halogenlampe e27 par38, Glühlampe, HV-Leuchtmittel, Halogen-Reflektorlampe, Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe mit Reflektor, Lampe, Leuchtmittel, Xenonlampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,68* | € 4,22* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,70* | € 4,25* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 3,05* | € 4,74* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,06* | € 4,76* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,20* | € 4,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|