Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Deutschland Klebeband doppelseitig 19mmx3m,sw,f.Pulverl 59521


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-590115
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100211813
EAN/GTIN:
     4046719813292
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
3M Deutschland Klebeband doppelseitig 19mmx3m,sw,f.Pulverl 5952193 Breite 19mm, Farbe schwarz, Länge 3m, Doppelseitig, UV-beständig, VHB Hochleistungs-Klebebänder sind doppelseitige Klebebänder aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff.

Sie bieten gute Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen.

Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden.

Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher Oberflächenenergie, wie z.

B.

Metalle, Kunststoffe oder Glas.

Die Produkte zeichnen sich durch ihre hohe Transparenz aus.

Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Doppelseitig:
Ja
UV-beständig:
Ja
Isolierend:
Nein
Selbstverlöschend:
Nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Doppelseitiges Klebeband, Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, 3m deutschland doppelseitiges klebeband 19mmx3m, schaumstoffband 3m, schaumstoffband, Band, Befestigungsband, Elektrikerpflaster, Elektropflaster, Klebeband, Montageband, Universalklebeband
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,83*
€ 11,35*
4 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 9,07*
€ 11,36*
1
€ 8,95*
ab € 8,96*
€ 11,49*
2 Tage
35
1
€ 6,95*
ab € 9,27*
€ 11,57*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 10,50*
€ 15,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 3,50* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.