Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. PC-Rohr T8 26x1200mm rot 82635


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-589512
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     82635
EAN/GTIN:
     4034451826359
Suchbegriffe:
PC-Rohr
pc rohr
Scharnberger+Has.

PC-Rohr T8 26x1200mm rot 82635 Länge 1190mm, Durchmesser 26,5mm, Farbe rot, Kunststoffröhre rot, für Leuchtstofflampen T8 26x1190mm.

Zum Überziehen auf einfache weiße Neonröhren, in unterschiedlichen aktuellen Farben erhältlich, Neonröhren einmal anders.

Innendurchmesser: 26,5.

Material: Polycarbonat, Brandschutzklassifizierung: V-2 - UL-94 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Länge:
1190 mm
Durchmesser:
26.5 mm
Farbe:
rot
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hülle für Leuchtstofflampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,97*
€ 13,71*
€ 5,46*
ab € 10,03*
€ 13,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,95*
€ 16,27*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,92*
€ 17,72*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 21,19*
€ 25,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.