| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86951153 Herst.-Nr.: 82635 EAN/GTIN: 4034451826359 |
| |
|
| | |
| PC-Rohr T8 26x1200mm rot 82635 Kunststoffröhre rot, für Leuchtstofflampen T8 26x1190mm. Zum Überziehen auf einfache weiße Neonröhren, in unterschiedlichen aktuellen Farben erhältlich, Neonröhren einmal anders. Innendurchmesser: 26,5. Material: Polycarbonat, Brandschutzklassifizierung: V-2 - UL-94 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Länge: | 1190 mm | Durchmesser: | 26,5 mm | Farbe: | rot | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,97* | € 13,79* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 10,02* | € 13,84* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,86* | € 16,35* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,91* | € 17,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|