Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum Glühlampenwerk LED-Bild Dorf im Winter H:30 cm LEDs wws 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-588344
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     520910
EAN/GTIN:
     4001233520910
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Hellum Glühlampenwerk LED-Bild Dorf im Winter H:30 cm LEDs wws 520910 Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Farbe weiß, Batteriebetrieben, Breite 400mm, Höhe 300mm, Effekte mit Fiberoptik, mit 6 Std.

Timer, 2 LED´s warmweiß

Weitere Informationen:
Mit Leuchtmittel:
Ja
Farbe:
weiß
Batteriebetrieben:
Ja
Breite:
400 cm
Höhe:
300 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, deko figur, Festbeleuchtung, Leuchte, Lichterkette, Party- und Festtagsleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,46*
ab € 15,30*
€ 20,14*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 15,41*
€ 21,64*
16 Tage
unbekannt
8
€ 4,90*
ab € 17,49*
€ 22,81*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.