Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Bild Dorf im Winter H:30 cm LEDs wws 520910


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Bild Dorf im Winter H:30 cm LEDs wws 520910
LED-Bild Dorf im Winter H:30 cm LEDs wws 520910
Artikel-Nr.:
     3517B-87168279
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     520910
EAN/GTIN:
     4001233520910
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren

LED-Bild Dorf im Winter H:30 cm LEDs wws 520910

Effekte mit Fiberoptik, mit 6 Std. Timer, 2 LED s warmweiß
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
weiß
Batteriebetrieben:
ja
Breite:
400 mm
Höhe/Tiefe:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 15,24*
€ 21,54*
17 Tage
unbekannt
8
€ 4,90*
ab € 17,46*
€ 23,11*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.