Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 520910 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 2 Glühbirne(n) LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum 520910 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 2 Glühbirne(n) LED
Hellum 520910 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 2 Glühbirne(n) LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24584160
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     520910
EAN/GTIN:
     4001233520910
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Die integrierte Zeitschaltuhr "merkt" sich, wann der LED-Komet beim ersten Betrieb eingeschaltet wurde und schaltet sich automatisch jeden Tag zur gleichen Uhrzeit für 6 Stunden wieder ein.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationsfigur
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Blau
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Timer
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
300 mm
Breite
400 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Automatische Abschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.