Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Infrarot-Heizstab L=250,7mm 29013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-587290
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     29013
EAN/GTIN:
     4034451290136
Suchbegriffe:
Heizkörperheizstab
Infrarot-Leuchtmittel
Infrarotlampe Leuchtmittel
Leuchtmittel Stabform
Scharnberger+Has.

Infrarot-Heizstab L=250,7mm 29013 Lichtstrom 3000lm, Mittlere Nennlebensdauer 5000h, Lampenleistung 500W, Lampenspannung 230 ...

230V, Sockel R7s, Lampenform Röhre, zweiseitig gesockelt, Durchmesser 10mm, Gesamtlänge 250,7mm, Brennstellung beliebig, Infrarottechnik, Ausführung sonstige, Farbtemperatur 2500K,

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
3000 lm
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Lampenleistung:
500 W
Lampenspannung:
230 V
Sockel:
R7s
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Gedrehtes Glas:
Nein
Durchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
250.7 mm
UV-Schutz:
Nein
Brennstellung:
beliebig
Infrarottechnik:
Ja
Ausführung:
sonstige
Farbtemperatur:
2500 K
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, infrarotlampe leuchtmittel r7s, infrarot leuchtmittel, leuchtmittel stabform 500w, HV-Halogenlampe, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Heizstab, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Infrarotheizstab, Lampe, Leuchtmittel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 38,06*
€ 51,48*
€ 5,46*
ab € 38,21*
€ 51,77*
Frei Haus
ab € 38,98*
€ 52,83*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,63*
€ 59,78*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 51,23*
€ 68,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.