| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E189A94 Herst.-Nr.: 29013 EAN/GTIN: 4034451290136 |
| |
|
| | |
| Infrarotlampe 500W 230V R7s 29013 Weitere Informationen: | | Durchmesser Leuchtmittels: | 0 mm | Gesamtlänge: | 254 mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 0 kWh | Lampenleistung: | 500 W | Lampenspannung: | 230 - 230 V | Mittlere Nennlebensdauer: | 5000 h | Sockel: | R7s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 38,06* | € 51,48* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 38,21* | € 51,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,98* | € 52,83* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,63* | € 59,78* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,28* | € 65,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|