Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Infrarot-Heizstab L=355mm 29009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-586653
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     29009
EAN/GTIN:
     4034451290099
Suchbegriffe:
Heizkörperheizstab
Infrarot-Leuchtmittel
Infrarotlampe Leuchtmittel
heizkörperheizstab 2000w
Scharnberger+Has.

Infrarot-Heizstab L=355mm 29009 Lichtstrom 450lm, Mittlere Nennlebensdauer 5000h, Lampenleistung 2000W, Lampenspannung 235 ...

235V, Sockel sonstige, Lampenform Röhre, zweiseitig gesockelt, Durchmesser 11mm, Gesamtlänge 355mm, Brennstellung beliebig, Infrarottechnik, Ausführung sonstige,

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
450 lm
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Lampenleistung:
2000 W
Lampenspannung:
235 V
Sockel:
sonstige
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Gedrehtes Glas:
Nein
Durchmesser:
11 mm
Gesamtlänge:
355 mm
UV-Schutz:
Nein
Brennstellung:
beliebig
Infrarottechnik:
Ja
Ausführung:
sonstige
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: infrarot leuchtmittel, HV-Halogenlampe, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Heizstab, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Infrarotheizstab, Lampe, Leuchtmittel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 60,83*
€ 77,22*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 60,91*
€ 77,32*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,92*
€ 77,34*
Frei Haus
ab € 62,05*
€ 78,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,87*
€ 83,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.