Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Infrarot-Heizstab L=531mm 29007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-586652
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     29007
EAN/GTIN:
     4034451290075
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Scharnberger+Has.

Infrarot-Heizstab L=531mm 29007 Mittlere Nennlebensdauer 5000h, Lampenleistung 1100W, Lampenspannung 230 ...

230V, Sockel sonstige, Lampenform Röhre, zweiseitig gesockelt, Durchmesser 20mm, Gesamtlänge 531mm, Brennstellung beliebig, Infrarottechnik, Ausführung sonstige,

Weitere Informationen:
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Lampenleistung:
1100 W
Lampenspannung:
230 V
Sockel:
sonstige
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Gedrehtes Glas:
Nein
Durchmesser:
20 mm
Gesamtlänge:
531 mm
UV-Schutz:
Nein
Brennstellung:
beliebig
Infrarottechnik:
Ja
Ausführung:
sonstige
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Heizkörperheizstab, Infrarot-Leuchtmittel, Infrarotlampe Leuchtmittel, infrarot leuchtmittel, HV-Halogenlampe, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Heizstab, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Infrarotheizstab, Lampe, Leuchtmittel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 87,50*
€ 110,62*
€ 5,95*
ab € 87,70*
€ 110,81*
Frei Haus
ab € 91,11*
€ 114,85*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 94,01*
€ 118,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,98*
€ 135,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,41*
€ 140,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,80*
€ 140,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,01*
€ 111,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.