Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Infrarot-Heizstab L=550,4mm 29005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-586651
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     29005
EAN/GTIN:
     4034451290051
Suchbegriffe:
Heizkörperheizstab
Infrarot-Leuchtmittel
Infrarotlampe Leuchtmittel
Leuchtmittel Stabform
Scharnberger+Has.

Infrarot-Heizstab L=550,4mm 29005 Mittlere Nennlebensdauer 5000h, Lampenleistung 650W, Lampenspannung 220 ...

220V, Sockel R7s, Lampenform Röhre, zweiseitig gesockelt, Durchmesser 9mm, Gesamtlänge 550,4mm, Brennstellung beliebig, Infrarottechnik, Ausführung klar, Farbtemperatur 2200K,

Weitere Informationen:
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Lampenleistung:
650 W
Lampenspannung:
220 V
Sockel:
R7s
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Gedrehtes Glas:
Nein
Durchmesser:
9 mm
Gesamtlänge:
550.4 mm
UV-Schutz:
Nein
Brennstellung:
beliebig
Infrarottechnik:
Ja
Ausführung:
klar
Farbtemperatur:
2200 K
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, infrarotlampe leuchtmittel r7s, infrarot leuchtmittel, leuchtmittel r7s 650w, HV-Halogenlampe, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Heizstab, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Infrarotheizstab, Lampe, Leuchtmittel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 47,58*
€ 63,47*
€ 5,95*
ab € 47,92*
€ 63,57*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 48,92*
€ 64,50*
Frei Haus
ab € 48,83*
€ 64,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,43*
€ 79,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.