| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C979G68 Herst.-Nr.: 29005 EAN/GTIN: 4034451290051 |
| |
|
| | |
| Infrarotlampe 650W 220V R7s 29005 Weitere Informationen: | | Durchmesser Leuchtmittels: | 0 mm | Gesamtlänge: | 550.4 mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 0 kWh | Lampenleistung: | 650 W | Lampenspannung: | 220 - 220 V | Mittlere Nennlebensdauer: | 5000 h | Sockel: | R7s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 47,77* | € 63,22* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 47,93* | € 63,35* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 48,59* | € 64,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,70* | € 64,45* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 61,48* | € 78,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|